Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs ML100-8-H-350-RT/95/103 Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Hinter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156478-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     ML100-8-H-350-RT/95/103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Näherungsschalter
Näherungsschalter optisch
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung ML100-8-H-350-RT/95/103

Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Gut sichtbare LEDs für Power-on und Schaltzustand. Miniaturbauform, Gehäuse: Polycarbonat.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Hintergrundausblendung,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Reichweite max. (im Freifeld): 350 mm · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Typ (Hersteller-Typ): ML100-8-H-350-RT/95/103

Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Objekterkennungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, Pepperl & Fuchs, ML100-8-H-350-RT/95/103, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,06*
€ 103,61*
Frei Haus
ab € 95,45*
€ 103,62*
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 106,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 105,17*
€ 110,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 8,02*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 8,03*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 16,99*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 9,41*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-10
ab € 8,45*
Zubehör
RS Pro
EZM-4930.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
ab € 98,80*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 76,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.