Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs ML100-55/95/103 Reflexions-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156476-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     ML100-55/95/103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtsensor
Reflexions-Lichtschranke ML100-55/95/103

Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Gut sichtbare LEDs für Power-on, Schaltzustand und Funktionsreserve. Miniaturbauform, Gehäuse: Polycarbonat.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Reichweite max. (im Freifeld): 5 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): ML100-55/95/103

Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 66,50*
€ 4,00*
ab € 64,36*
€ 75,17*
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 75,21*
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,02*
€ 80,59*
€ 5,90*
ab € 77,99*
€ 83,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 7,94*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 7,98*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 17,02*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 9,30*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 8
ab € 6,14*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-10
ab € 8,41*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
REF-H50
ab € 11,76*
Zubehör
RS Pro
EZM-4930.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
ab € 101,20*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 78,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.