Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs M100/MV100-RT/76a/95/103 Einweg-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend, Umschal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156475-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     M100/MV100-RT/76a/95/103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Einweg-Lichtschranke M100/MV100-RT/76a/95/103

Miniatur-Bauform, einfache Handhabung, sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck. Vollmetall-Gewinde-Befestigung. Gut sichtbare LEDs für Power-on und Schaltzustand. Miniaturbauform, Gehäuse Polycarbonat.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): M100/MV100-RT/76a/95/103

Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter optisch, Näherungssensor, Optischer Sender, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, Pepperl & Fuchs, M100/MV100-RT/76a/95/103, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 100,75*
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 100,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 99,70*
€ 103,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 8,04*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 8,07*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 17,29*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 9,41*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-10
ab € 8,49*
Zubehör
RS Pro
EZM-4930.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
ab € 98,84*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 75,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.