Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs RLG28-55/40a/73c/136 Lichtgitter 12 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156474-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RLG28-55/40a/73c/136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtvorhang
Flächen-Lichtschranke RLG28-55/40a/73c/136

Die Flächen-Lichtschranke RLG28 enthält mehrere Sender und Empfänger in einem Gehäuse und bildet über eine Reichweite von 4 m mit einem gegenüberliegenden Reflektor ein 60 mm großes Detektionsfeld. Bei Unterbrechung der Lichtstrahlen durch ein Objekt wird die Schaltfunktion ausgelöst. Die kleinste Objektgröße die zur Detektion führt, beträgt 12 mm. Das RLG28 schaltet bereits bei 10 % Kontrastunterschied bei einer Ansprechzeit von 1 ms. Eine intelligente Verstärkungsregelung gleicht Effekte wie Verschmutzung, Dejustage und Temperatureffekte aus.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Reichweite max. (im Freifeld): 4 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtgitter · Typ (Hersteller-Typ): RLG28-55/40a/73c/136 · Weitere technische Daten: Ausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent

Weitere Suchbegriffe: pepperl and fuchs lichtgitter, lichtgitter, Pepperl & Fuchs, RLG28-55/40a/73c/136, flächen-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 228,31*
€ 248,49*
Frei Haus
ab € 203,39*
€ 255,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 9,35*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 10,48*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 12,59*
Sonstiges
Lumberg Automation
11355
ab € 7,68*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356
ab € 7,70*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441
ab € 5,829*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.