Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1564676 Schaltdraht Yv 1 x 0.20 mm² Blau 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564676-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564676
EAN/GTIN:
     4016139208534
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
tru components schaltdraht yv 1 x 0...
schaltdraht
TRU COMPONENTS 1564676 Schaltdraht Yv 1 x 0.20 mm² Blau 100 m

YV Schaltdraht

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm²

Lieferumfang:
Spule (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Yv
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
1180550
Typ (Hersteller-Typ):
YV
Außen-Durchmesser:
1.10 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 0,2 mm², TRU COMPONENTS, 1564676, YV, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
135
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 14,66*
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 14,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0964* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.