Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1564659 Litze LiFY 1 x 0.25 mm² Braun 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564659-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564659
EAN/GTIN:
     4016139208367
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
LiFY Einzelader, hochflexibel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.4 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1180339 · Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 100 m · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Litzenaufbau: 50 x 0.08 mm · Material (Details): verzinntes Kupfer · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.25 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): LiFY

Lieferumfang:
Spule (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
1180339
Typ (Hersteller-Typ):
LiFY
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
1.4 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
50 x 0.08 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, litze 100m, litze, litze 0.25mm², TRU COMPONENTS, 1564659, LiFY, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 19,78*
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 19,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1768* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.