Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1564542 Litze LiY 1 x 0.75 mm² Rot 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564542-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564542
EAN/GTIN:
     4016139207193
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
tru components litze 25m
litze
TRU COMPONENTS 1564542 Litze LiY 1 x 0.75 mm² Rot 25 m

LiY Schaltlitze

Ideal für den Modellbauer und Elektroniker.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: LiY · Litzenaufbau: 24 x 0,2 mm · Material (Details): verzinntes Kupfer · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Zulassungen, Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)

Lieferumfang:
Spule (25 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiY
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
607689
Typ (Hersteller-Typ):
LiY
Material (Details):
verzinntes Kupfer
Außen-Durchmesser:
2 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
24 x 0|ツ|2 mm
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze rot, TRU COMPONENTS, 1564542, LiY, litzenkabel, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 23,53*
€ 4,00*
ab € 16,25*
€ 23,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,642* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.