Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1564518 Litze LiFY 1 x 0.05 mm² Gelb 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564518-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564518
EAN/GTIN:
     4016139206950
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
LiFY Hochflexible Decoder-Litze

Ideal für den Modellbau und Elektroniker.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 0.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 607281 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 25 m · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Kupfer · Litzenaufbau: 10 x 0.08 mm · Material (Details): Cu (Leiter) · Meterware: Nein · Nennspannung: 75 V/DC · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.05 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.05 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): LiFY

Lieferumfang:
Spule (25 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.05 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.05 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
607281
Typ (Hersteller-Typ):
LiFY
Material (Details):
Cu (Leiter)
Nennspannung:
75 V/DC
Außen-Durchmesser:
0.80 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer
Litzenaufbau:
10 x 0.08 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, tru components litze 25m, litze, litze gelb, TRU COMPONENTS, 1564518, LiFY, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 6,77*
Lager 102
72
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 6,92*
€ 3,50*
ab € 7,99*
€ 9,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.