Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1564517 Litze 3 x 0.14 mm² Hellbraun, Schwarz, Dunkelbraun 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564517-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564517
EAN/GTIN:
     4016139206943
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Flachbandkabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 607025 · Herstellerfarbe: Hellbraun,Schwarz,Dunkelbraun · Inhalt: 5 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Litzenaufbau: 28 x 0.08 mm · Loch-Ø (Spule): 20.14 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 75 V/DC,50 V/AC · Produkt-Art: Litze · Produktabmessung, Breite: 3.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.18 mm · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 0.14 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): SU605833

Lieferumfang:
Packung (5 m)

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Hellbraun | Schwarz | Dunkelbraun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Produktabmessung, Höhe:
50.18 mm
Produktabmessung, Breite:
3.9 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
braun | schwarz
Herst.-Teilenr.:
607025
Typ (Hersteller-Typ):
SU605833
Nennspannung:
75 V/DC | 50 V/DC
Loch-Ø (Spule):
20.14 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Litzenaufbau:
28 x 0.08 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze schwarz 5m, litze, litze 0,14mm², TRU COMPONENTS, 1564517, SU605833, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 5,56*
Lager 102
25
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 5,70*
€ 3,50*
ab € 7,16*
€ 8,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,868* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.