Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1564481 Wickeldraht Wire Wrap 1 x 0.08 mm² Schwarz 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564481-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564481
EAN/GTIN:
     4016139206585
Suchbegriffe:
Wrap Draht
wrap draht
TRU COMPONENTS 1564481 Wickeldraht Wire Wrap 1 x 0.08 mm² Schwarz 15 m

Wickeldraht

Wickeldraht zur Verwendung in der elektrischen Wickeltechnik. Der Wickeldraht findet in den folgenden Bereichen der Elektrotechnik Anwendung: elektrische Motoren, Öltransformatoren, Trockentransformatoren, Kleintransformatoren und Drosselspulen.

Technische Daten:
AWG max.: 28 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 0.53 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierung (Material): PVDF (Kynar® 460) · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Wire Wrap · Leiteraufbau: Kupfer; versilbert · Material (Details): Kupfer, versilbert · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm²

Lieferumfang:
Spule (15 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Wire Wrap
Inhalt:
15 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVDF (Kynar® 460)
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
606452
Typ (Hersteller-Typ):
KW28BK-15M
Material (Details):
Kupfer|ツ| versilbert
AWG max.:
28
Außen-Durchmesser:
0.53 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; versilbert
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Wickeldraht
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1564481, KW28BK-15M, fädeldraht, fädeltechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,63*
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,50734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.