Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs RLK31-54/25/31/115-15M SET Reflexions-Lichtschranke hellschaltend, Polarisationsfilter 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156448-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     213228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke pepperl
lichtschranke
Lichtschranke Serie RLK31

Lichtschranke mit kompaktem und stabilem Gehäuse mit weit sichtbarer Anzeige-LED.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung (Bereich): 12,24 - 240,240 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,Polarisationsfilter · Kabellänge: 15 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Reichweite max. (im Freifeld): 9 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): RLK31-54/25/31/115-15M SET

Lieferumfang:
Reflektor · 1 Edelstahl-Haltewinkel.

Weitere Suchbegriffe: Pepperl & Fuchs, 213228, RLK31-54/25/31/115-15M SET, reflexions-lichtschranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 86,03*
€ 90,13*
€ 4,00*
ab € 80,21*
€ 93,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 105,82*
€ 5,90*
ab € 103,56*
€ 108,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.