Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1564479 Litze LiY 1 x 0.50 mm² Gelb 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564479-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564479
EAN/GTIN:
     4016139206561
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LiY Schaltlitze

Ideal für den Modellbauer und Elektroniker.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 605657 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 10 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: LiY · Litzenaufbau: 16 x 0,2 mm · Loch-Ø (Spule): 26 mm · Material (Details): verzinntes Kupfer · Meterware: Nein · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): LiY · Zulassungen, Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)

Lieferumfang:
Spule (10 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiY
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
605657
Typ (Hersteller-Typ):
LiY
Material (Details):
verzinntes Kupfer
Außen-Durchmesser:
1.80 mm
Loch-Ø (Spule):
26 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
16 x 0,2 mm
RoHS-konform:
Ja
Zulassungen, Normen:
IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, 1 x 0.50mm² gelb litze, litze, litze 0,5mm², TRU COMPONENTS, 1564479, LiY, litzenkabel, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 6,15*
Lager 102
844
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 6,29*
€ 3,50*
ab € 7,59*
€ 9,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,487* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.