Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs LA31/LK31/25/31/115 SET2 Einweg-Lichtschranke hellschaltend 12, 24 - 240, 240 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156447-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     213224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Lichtschranke Serie LA31

Lichtschranke mit kompaktem und stabilem Gehäuse mit weit sichtbarer Anzeige-LED.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung (Bereich): 12,24 - 240,240 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Kabellänge: 2 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): LA31/LK31/25/31/115 SET2

Lieferumfang:
2 Edelstahl-Haltewinkel.

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, Pepperl & Fuchs, 213224, LA31/LK31/25/31/115 SET2, lichtschranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 111,31*
€ 4,45*
ab € 104,96*
€ 111,32*
Lager 102
Frei Haus
ab € 108,10*
€ 114,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.