Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 535545 FUSE F2 Multimetersicherung (Ø x L) 6.3 mm x 25.4 mm 10 A 600 V Flink -F- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564450-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     535545
EAN/GTIN:
     4016139206271
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
TRU COMPONENTS 535545 FUSE F2 Multimetersicherung (Ø x L) 6.3 mm x 25.4 mm 10 A 600 V Flink -F- Inhalt 1 St.

Multimeter-Sicherung 25,4 x 6,3 mm

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 25.4 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Typ (Hersteller-Typ):
FUSE F2
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
600 V
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Produkt-Art:
Multimetersicherung
Weitere Suchbegriffe: 535545, 700161, FUSE F2, G-Schmelzeinsatz, Glassicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1502
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,86*
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,14*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,12*
€ 7,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.