Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs GA18/GK18/59/161/166 Einweg-Lichtschranke dunkelschaltend 20, 20 - 250, 250 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156445-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     199778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Einweg-Lichtschranke GA18/GK18/59/161/166

Lichtschranke im M18-Kunststoffgehäuse (kurze Bauform) mit 4 Anzeige-LEDs (360° Sichtbarkeit). Durch den DC/AC-Weitbereichseingang vielseitig einsetzbar.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker Micro-AC 12.7 mm (1/2"), 4polig · Ausgänge (Sensoren): N-Kanal MOSFET · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung (Bereich): 20,20 - 250,250 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 250 V/DC,250 V/AC · Betriebsspannung min.: 20 V/DC,20 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend · Reichweite max. (im Freifeld): 20 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): GA18/GK18/59/161/166

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, Pepperl & Fuchs, 199778, GA18/GK18/59/161/166, lichtschranke, einweglichtschranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,82*
€ 70,18*
€ 4,45*
ab € 65,82*
€ 70,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 76,90*
€ 81,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.