Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs C110-2 Reflektor Reflexions-Lichtschranken C110-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156434-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     C110-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Pepperl+Fuchs C110-2 Reflektor C110-2 1 St.

Reflektor für Reflexions-Lichtschranke

Optimal abgestimmt für den Betrieb mit Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranken. Trägt zur Reichweitenerhöhung bei.

Technische Daten:
Passend für Sensoren: Reflexions-Lichtschranken · Produktabmessung, Ø: 84.5 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: Rund (m. zentr. Befestigungsloch 4,5 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
84.5 mm
Marke:
Pepperl+Fuchs
Passend für Sensoren:
Reflexions-Lichtschranken
Typ (Hersteller-Typ):
C110-2
Betriebsspannung (Details):
-
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflektor für lichtschranken, pepperl+fuchs fabrik reflektor für lichtschranke, Pepperl+Fuchs, C110-2, reflektor, reflexions-lichtschranke, reflektor für reflexions-lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,95*
€ 30,49*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 30,50*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 43,64*
€ 58,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.