Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode 1206 1200 nm Everlight Opto PD15-21B/TR8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156420-BP
Hersteller:
     Everlight Opto
Herst.-Nr.:
     PD15-21B/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode

Schnelle Schaltzeiten, hohe Empfindlichkeit und einer niedrigen Sperrschichtkapazität sind Grundeigenschaften der Everlight® Fotodioden. Die Produkte finden gerne Verwendung in Spielautomaten, elektronischen Schaltern und den verschiedensten Kameraanwendungen.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Hersteller: Everlight Opto · LED-Besonderheiten: Tageslichtfilter · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · RoHS-konform: Ja · Typ: PD15-21B/TR8 · Wellenlänge (max.): 1200 nm · Wellenlänge (min.): 730 nm

Weitere Suchbegriffe: foto-diode, Everlight Opto, PD15-21B/TR8, photodiode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,159*
€ 0,254*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,171*
€ 0,254*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,254*
€ 0,302
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.