Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT WT-WR 1564135 Markierungsklebeband WT-WR Rot, Weiß (L x B) 18 m x 48 mm 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564135-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564135
EAN/GTIN:
     4016139203133
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
1564135
WT-WR
Markierungsklebeband

Rot,Weiß
(L x B) 18 m x 48 mm


Markierungs- und Warnklebeband um Gegenstände besonders hervorzuheben. Zum Kennzeichen und Markieren von Hindernissen und für Bodenmarkierungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Inhalt: 18 m · Produkt-Art: Markierungsklebeband · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 18 m · Serie (Klebebänder): WT-WR · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): +10 °C · Trägermaterial: Bi-axial gereckter Polypropylenfilm · Typ (Hersteller-Typ): WT-WR

Weitere Informationen:
Inhalt:
18 m
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Produktabmessung, Länge:
18 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
rot | weiß
Serie (Klebebänder):
WT-WR
Typ (Hersteller-Typ):
WT-WR
Trägermaterial:
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
+10 °C
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 6,90*
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 6,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,18
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 0,29612* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.