Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS SW12-013PL 1564121 Isolierband Violett (L x B) 10 m x 19 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564121-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564121
EAN/GTIN:
     4016139202990
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mm 10m
PVC-Isolierband

Violett
(L x B) 10 m x 19 mm


Technische Daten:
Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstellerfarbe: Violett · Inhalt: 10 m · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.13 mm · Produkt-Art: Isolierband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 15 N/10 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): SW12-013PL

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Violett
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Durchschlagspannung:
6.5 kV
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
violett
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
SW12-013PL
Trägermaterial:
PVC
Materialstärke:
0.13 mm
Reißkraft:
15 N/10 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband 19 mm, elektroisolierband 10 m, TRU COMPONENTS, 1564121, SW12-013PL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 1,71*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 1,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,51
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,13* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.