Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Lüsterklemme flexibel: 0.5-1.5 mm² starr: 0.5-1.5 mm² Polzahl (num): 12 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564072-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     610810
EAN/GTIN:
     4016139202501
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemmen 0,5-1,5mm
lüsterklemme
tru components lüsterklemme
TRU COMPONENTS Lüsterklemme flexibel: 0.5-1.5 mm² starr: 0.5-1.5 mm² Polzahl (num): 12 Weiß 1 St.

Lüsterklemme

Ohne Drahtschutz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Drahtschutz: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial (Details): PA 66 · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 17.5 A · Polzahl (num): 12 · Temperaturbereich (Details): max 110 °C · max. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · max. Querschnitt starr: 1.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
17.5 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
610810
Typ (Hersteller-Typ):
610810
Material (Details):
Polyamid 66
Nennstrom:
17.5 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
1.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Polzahl (num):
12
Isolationsmaterial (Details):
PA 66
Drahtschutz:
Nein
Temperaturbereich (Details):
max 110 °C
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: 4017412120000, 610810, europaklemme, europa klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,43*
Lager 102
7357
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,45*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 23,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.