Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektroniker-Lupe Linsen-Durchmesser: 20 mm 1 St. Magnifier HM15x TRU COMPONENTS (Ø x H) 35 mm x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564067-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564067
EAN/GTIN:
     4016139202457
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Standlupe
Vergrößerungsglas
Elektroniker-Standlupe

15fache Vergrößerung
Fix-Optik

Diese preiswerte Lupe verfügt über eine runde, schwarze Kunststoff-Fassung mit transparentem Standteil. Somit ist gewährleistet, dass genügend Lichteinfall auf das Zielobjekt stattfinden kann, was die Erkennbarkeit erhöht. Kunststoff-Linse (Fix-Optik) mit 15facher Vergrößerung. Vorteilhaft bei der Herstellung von Leiterplatten, Zeichnungen, Druckunterlagen, Bohrplänen, Schaltkreisen und vielem mehr.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Linsen-Durchmesser: 20 mm · Produkt-Art: Elektroniker-Lupe · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Typ (Hersteller-Typ): Magnifier HM15x · Vergrößerungsfaktor: 15 x · Weitere technische Daten: Sockel-Ø: 35 mm · Gewicht: 25 g

Hinweis:
Niemals direkt in oder in die Nähe starker Lichtquellen sehen. Gefahr von Netzhautschädigung! Reinigung der Kunststoff-Linse mit weichem Tuch ohne Verwendung aggressiver Lösungsmittel gewährleistet eine theoretisch unbegrenzte Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: lupe 15 fach, lupe, TRU COMPONENTS, 1564067, Magnifier HM15x, vergrößerungsglas
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 6,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 12,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.