Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS AFT-5050 1564032 Aluminium-Klebeband AFT-5050 Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564032-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564032
EAN/GTIN:
     4016139202112
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
TRU COMPONENTS AFT-5050 1564032 Aluminium-Klebeband AFT-5050 Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

Aluminiumband

Silber
(L x B) 50 m x 50 mm


Schafft lückenlose Übergänge auf metallischen Untergründen, schützt gegen Feuchtigkeit und Dampf. Nützlich für viele andere dauerhafte Verklebungen oder Reparaturen (z.B. Dachrinnen).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): AFT-5050 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Trägermaterial (Details): Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
AFT-5050
Typ (Hersteller-Typ):
AFT-5050
Trägermaterial (Details):
Aluminium
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
185
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 17,79*
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 17,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.