Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT DSTW-24 1564027 Doppelseitiges Klebeband Weiß (L x B) 30 m x 24 mm 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564027-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564027
EAN/GTIN:
     4016139202068
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband

Weiß
(L x B) 30 m x 24 mm


Das doppelseitige Klebeband eignet sich zum Montieren von Plakaten, Kunststoff, Textilien und Holz.

Technische Daten:
Dicke: 0.09 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 30 m · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.09 mm · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 30 m · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial: Papiervlies · Typ (Hersteller-Typ): DSTW-24

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
30 m
Produktabmessung, Breite:
24 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
DSTW-24
Trägermaterial:
Papiervlies
Materialstärke:
0.09 mm
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
0.09 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 2,77*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,54
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,073* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.