Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 9027-500/10M 1564023 Doppelseitiges Klebeband Klar (L x B) 10 m x 50 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564023-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564023
EAN/GTIN:
     4016139202020
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Filament-Klebeband

Klar
(L x B) 10 m x 50 mm
Glasfaserverstärkt,Doppelseitig klebend

Das Filament-Klebeband eignet sich zum Sichern und Verstärken von Paketen sowie zum Bündeln von Gegenständen.

Technische Daten:
Dicke: 0.23 mm · Herstellerfarbe: Klar · Inhalt: 10 m · Klebeband-Besonderheiten: Glasfaserverstärkt,Doppelseitig klebend · Materialstärke: 0.23 mm · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Typ (Hersteller-Typ): 9027-500/10M

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt | Doppelseitig klebend
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
9027-500/10M
Materialstärke:
0.23 mm
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Dicke:
0.23 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 11,42*
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 11,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,15
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.