Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS SW12-014PL 1564019 Isolierband Orange (L x B) 25 m x 19 mm 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564019-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564019
EAN/GTIN:
     4016139201986
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mm 25m
PVC-Isolierband

Orange
(L x B) 25 m x 19 mm


Technische Daten:
Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 25 m · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.13 mm · Produkt-Art: Isolierband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 15 N/10 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): SW12-014PL

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Durchschlagspannung:
6.5 kV
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
orange
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
SW12-014PL
Trägermaterial:
PVC
Materialstärke:
0.13 mm
Reißkraft:
15 N/10 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband 19 mm, elektroisolierband orange, TRU COMPONENTS, 1564019, SW12-014PL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,09*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,18*
€ 3,50*
ab € 6,71*
€ 7,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.