Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS CFT-25/10M 1564013 Kupferklebeband CFT-25 Kupfer (L x B) 10 m x 25 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564013-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564013
EAN/GTIN:
     4016139201924
Suchbegriffe:
Abschirmband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
abschirmband kupfer 25mm
Kupferklebeband

Kupfer
(L x B) 10 m x 25 mm


Kupferfolie mit nicht leitfähigem Acryl-Klebestoff zur Abschirmung elektromagnetischer Felder.

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Kupfer · Inhalt: 10 m · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produkt-Art: Kupferklebeband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): CFT-25 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Trägermaterial: Kupfer · Typ (Hersteller-Typ): CFT-25/10M

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
CFT-25
Typ (Hersteller-Typ):
CFT-25/10M
Trägermaterial:
Kupfer
Materialstärke:
0.05 mm
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Kupferklebeband
Weitere Suchbegriffe: kupferklebeband 25mm, abschirmband kupfer, TRU COMPONENTS, 1564013, CFT-25/10M, selbstklebende kupferfolie, kupferband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 11,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 11,89*
€ 3,50*
ab € 13,10*
€ 14,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,16
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,876* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.