Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Lüsterklemme flexibel: 1.5-2.5 mm² starr: 1.5-2.5 mm² Polzahl (num): 12 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563995-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     600300
EAN/GTIN:
     4016139201740
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 1,5-2,5qmm
lüsterklemme
tru components lüsterklemme
TRU COMPONENTS Lüsterklemme flexibel: 1.5-2.5 mm² starr: 1.5-2.5 mm² Polzahl (num): 12 Weiß 1 St.

Lüsterklemme mit Drahtschutz

Mit Drahtschutz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Drahtschutz: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial (Details): PA 66 · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl (num): 12 · Temperaturbereich (Details): max 110 °C · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · min. Querschnitt starr: 1.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
600300
Typ (Hersteller-Typ):
600300
Material (Details):
Polyamid 66
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
1.5 mm²
Polzahl (num):
12
Isolationsmaterial (Details):
PA 66
Drahtschutz:
Ja
Temperaturbereich (Details):
max 110 °C
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: 600300, europaklemme, europa klemme, europaklemmen, europa klemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,80*
Lager 102
1839
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,81*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.