Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Lüsterklemme flexibel: 0.5-1.5 mm² starr: 0.5-1.5 mm² Polzahl (num): 12 Weiß 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563993-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     523690
EAN/GTIN:
     4016139201726
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemmen 0,5-1,5mm
lüsterklemme
tru components lüsterklemme
TRU COMPONENTS Lüsterklemme flexibel: 0.5-1.5 mm² starr: 0.5-1.5 mm² Polzahl (num): 12 Weiß 10 St.

Lüsterklemme

Ohne Drahtschutz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Drahtschutz: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial (Details): PA 66 · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 17.5 A · Polzahl (num): 12 · Temperaturbereich (Details): max 110 °C · max. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · max. Querschnitt starr: 1.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
17.5 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
523690
Typ (Hersteller-Typ):
523690
Material (Details):
Polyamid 66
Nennstrom:
17.5 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
1.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Polzahl (num):
12
Isolationsmaterial (Details):
PA 66
Drahtschutz:
Nein
Temperaturbereich (Details):
max 110 °C
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: 523690, europaklemme, europa klemme, europaklemmen, europa klemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 11,38*
Lager 102
751
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,40*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.