Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT RT19/45M-RD 1563986 Klebeband RT Rot (L x B) 45 m x 19 mm 45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563986-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1563986
EAN/GTIN:
     4016139201658
Suchbegriffe:
Conrad Components
1197060
RT19/45M-RD
Reflektierband
Reflektierendes Klebeband

Rot
(L x B) 45 m x 19 mm
Reflektierend,Selbstklebend

Sorgen Sie dafür, dass Sie gut gesehen werden und erhöhen Sie die Sichtbarkeit und (Verkehrs-) Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Objekten. Dieser reflektierende Streifen ist selbstklebend und mit roten Warnstreifen versehen.
Mögliche Anwendungsbereiche:
· Markierung von Engstellen an Gebäuden oder Einfahrten zur Unfallvermeidung
· Autos, Anhänger, Fahrräder, Kinderwagen, Wohnwagen
· Gefahrenstellen wie Gebäude

Technische Daten:
Dicke: 0.23 mm · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 45 m · Klebeband-Besonderheiten: Reflektierend,Selbstklebend · Materialstärke: 0.23 mm · Produkt-Art: Klebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 45 m · Serie (Klebebänder): RT · Temperatur (max.): +30 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Trägermaterial: Polyethylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): RT19/45M-RD

Weitere Informationen:
Inhalt:
45 m
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
45 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Reflektierend | Selbstklebend
Farbe:
rot
Serie (Klebebänder):
RT
Typ (Hersteller-Typ):
RT19/45M-RD
Trägermaterial:
Polyethylenfolie
Materialstärke:
0.23 mm
Temperatur (max.):
+30 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Dicke:
0.23 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Konturmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,02*
€ 43,52*
€ 4,00*
ab € 38,24*
€ 43,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 42,94
pro Stück
1 Stück enthält 45 Meter (ab € 0,82267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.