Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS AFT-10010 1563982 Aluminium-Klebeband AFT-10010 Silber (L x B) 10 m x 100 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563982-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1563982
EAN/GTIN:
     4016139201610
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminiumband

Silber
(L x B) 10 m x 100 mm


Schafft lückenlose Übergänge auf metallischen Untergründen, schützt gegen Feuchtigkeit und Dampf. Nützlich für viele andere dauerhafte Verklebungen oder Reparaturen (z.B. Dachrinnen).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 10 m · Klebertyp: Acryl · Produkt-Art: Aluminium-Klebeband · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): AFT-10010 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Trägermaterial: Aluminium · Typ (Hersteller-Typ): AFT-10010

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
AFT-10010
Typ (Hersteller-Typ):
AFT-10010
Trägermaterial:
Aluminium
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, TRU COMPONENTS, 1563982, AFT-10010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 8,50*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 8,72*
€ 3,50*
ab € 10,56*
€ 12,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 8,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,20
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,707* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.