Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1563968 Anti-Rutschband Sugo Schwarz (L x B) 5 m x 50 mm 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563968-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1563968
EAN/GTIN:
     4016139201474
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder 50mm schwarz
alle antirutschbänder 50mm
alle antirutschbänder schwarz
Anti-Rutschband

Schwarz
(L x B) 5 m x 50 mm


Extrem stabiles und belastbares Anti-Rutschband. Mögliche Anwendungsbereiche sind Treppen, Rampen, Nassbereiche, Skateboards etc.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 5 m · Produkt-Art: Anti-Rutschband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Klebebänder): Sugo · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): +10 °C · Trägermaterial: PVC · Typ (Hersteller-Typ): 1563968

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz
Serie (Klebebänder):
Sugo
Typ (Hersteller-Typ):
1563968
Trägermaterial:
PVC
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
+10 °C
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, 545031, Antirutschband, Rutschband, selbstklebendes Antirutschband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 9,01*
€ 4,00*
ab € 7,15*
€ 9,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.