Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Techno Line Model XL silber Quarz Wecker Silber Alarmzeiten 1 1 Timerzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563386-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     Model XL silber
EAN/GTIN:
     4029665891019
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Techno Line Model XL silber Quarz Wecker Silber Alarmzeiten 1 1 Timerzeit

Retrowecker mit Beleuchtung

Quarzuhr
Mechanische Glocke oder Alarmton als Weckton
Beleuchtung

Der Model XL ist ein Wecker im Retro-Design. Dank der Beleuchtung auf Knopfdruck und der großen Zahlen ist der Wecker auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar. Als Weckton können Sie je nach belieben eine mechanische Glocke oder ein Alarmton wählen.

Ausstattung:
Weckton als mechanische Glocke oder Alarmton
Beleuchtung auf Knopfdruck
Retro Design
Quarzuhrwerk
Weckalarm

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Funktionen (Uhren): Alarm · Gehäusefarbe (Details): Silber · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Uhren-Besonderheiten: 1 Timerzeit

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 85 x 55 mm
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Techno Line
Uhren-Besonderheiten:
1 Timerzeit
Funktionen (Uhren):
Alarm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
1
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker, Techno Line, Model XL silber, wecker analog, analog wecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 12,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 11,01*
€ 12,78*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 18,27*
4 Tage
72
€ 6,99*
ab € 30,58*
€ 35,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.