Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1563303-BP Herst.-Nr.: E300280301 EAN/GTIN: 7638900270228 |
| |
|
| | |
| Energizer Vision HL LED Stirnlampe batteriebetrieben 100 lm 50 h E300280301
Kopflampe Vision
2 weiße LEDs Elektronischer An-/Ausschalter Hohe Lichtleistung mit 100 Lumen betrieben mit drei Energizer MAX-AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Starker Lichtstrahl mit einer Reichweite von bis zu 50 m Mit einer Helligkeit von bis zu 200 Lumen Betriebszeit von bis zu 7 Stunden im Modus für hohe Leistung Hält Stürzen aus bis zu 1 m Höhe stand Schwenkbare Stirnlampe mit waschbarem Band
Die neue Vision Kopflampe bietet Ihnen eine sehr hohe Lichtleistung, dank der 2 eingebauten weißen LEDs. Darüber hinaus ist sie zudem bruchsicher und mit einer langen Leuchtdauer ausgestattet. Durch den schwenkbaren Kopf ist diese flexibel zum Einsetzen. Mit dem weichen Kopfband ideal für sportliche Aktivitäten. Schnell und einfach zum Verstellen und darüber hinaus auch noch rutschfest. Sie haben die Möglichkeit zwischen einen Leistungs- und einen Sparmodus zu wählen. Die Verarbeitung ist sehr robust und sehr stoßfest mit splittersicherer Linse. Bringen Sie Licht ins Dunkel mit der hochkomfortablen Energizer Vision-LED-Headlamp für die Freihandverwendung. Durch den schwenkbaren Kopf, den Lichtstrahl von bis zu 35 m und die stoßfeste Bauweise (für Stürze aus bis zu 1 m Höhe) ist diese Lampe ideal für das Camping, frühmorgendliche Spaziergänge mit dem Hund und Nachtwanderungen geeignet. Mit dem schwenkbaren Kopf kann der Lichtstrahl von hoch (ideal zum Radfahren, Wandern oder Jagen) bis niedrig (zum Lesen oder Arbeiten) ausgerichtet werden. Das bequeme, elastische und waschbare Band kann einfach an den Kopfumfang angepasst werden. Eine Runde Applaus für diese leichte Energizer Vison-LED-Headlamp, die Ihnen freie Hand lässt.
Technische Daten: Anzahl Leuchtmittel: 2 · Gewicht: 150 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Blau,Schwarz · Leuchtdauer (Low): 7 h · Leuchtdauer (max.): 50 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 50 m · Lichtstrom (High): 100 lm · Material: Kunststoff · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: verstellbar · Weitere technische Daten: Schutzart: IPX4 (wasserfest)
Lieferumfang: Kopflampe,3 x AAA-Alkalibatterie.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Schwarz | Lichtstrom (Bereich): | 100 lm - 199.9 lm | Marke: | Energizer | Anzahl Leuchtmittel: | 2 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | blau | schwarz | Material: | Kunststoff | Taschenlampen-Besonderheiten: | verstellbar | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Leuchtweite (High): | 50 m | Leuchtdauer (max.): | 50 h | Leuchtdauer (Low): | 7 h | Lichtstrom (High): | 100 lm | Gewicht, Hinweis: | inkl. Batterien | Gewicht: | 150 g | Produkt-Art: | Stirnlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 10,125* | € 13,115* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,37834* | € 14,54834* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,10* | € 14,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,24* | € 14,95* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,21* | € 18,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|