Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann LBC-4cells Akkupack-Ladegerät 2000 mA LiIon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562306-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2000-0001-04
EAN/GTIN:
     4013674128136
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ansmann LBC-4cells Akkupack-Ladegerät 2000 mA LiIon

Lithium Lader für vier Zellen

Austauschbarer Primärstecker
Kurzschluss- und Verpolungsschutz

Das Lithium Ladegerät ist durch die acht mitgelieferten Sekundär-Stecker universell einsetzbar. Die Zellen werden mit dem CCCV Lade-Verfahren und mit einem maximalen Ladestrom von 2 A geladen, dies sorgt für eine kurze Ladezeit. Durch einen elektronischen Verpol- und Kurschlussschutz wird ein sicheres Laden gewährleistet. Weltweite einsatzbereitschaft durch austauschbaren Primärstecker.

Ausstattung:
Universell weltweit einsetzbar durch austauschbaren Netzstecker · Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung · Schutzklasse: IP30

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 14,8 V · Gewicht: 259 g · Ladestrom (max.): 2000 mA · Passender Akku: LiIon · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm

Lieferumfang:
Ladergerät IPC 30 · Primär-Wechselstecker

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 62 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Passend für Akkugröße:
10440 | 14500 | 16340 | 16650 | 17355 | 17500 | 17670 | 18490
Passender Akku:
LiIon
Marke:
Ansmann
Akkus im Lieferumfang:
Nein
Herst.-Teilenr.:
2000-0001-04
Ladestrom (max.):
2000 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ladezeit (Details):
5 h
Betriebsspannung (LOV):
14|ツ|8 V
Gewicht:
259 g
Produkt-Art:
Akkupack-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Ansmann, 2000-0001-04, LBC-4cells, modellbauladegerät, modellbauladegeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,79*
€ 53,88*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 53,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,40*
€ 60,40*
€ 3,50*
ab € 54,79*
€ 71,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.