Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oil Pad 24023 Outdoor Felxi Öl- /Flüssigkeitsbindetuch (L x B) 80 cm x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562281-BP
Hersteller:
     Oil Pad
Herst.-Nr.:
     24023
EAN/GTIN:
     4260131240232
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Oil Pad 24023 Outdoor Felxi Öl- /Flüssigkeitsbindetuch (L x B) 80 cm x 60 cm

Öl Bindetuch Oil Pad Outdoor mit Flexi-Saum

Wasser perlt ab
Öl- und Kraftstoffe werden aufgenommen
Mit Flexi-Saum
1m² nimmt ca. 4,25 l Flüssigkeit auf

Das Outdoor Oil Pad gehört an jeden Outdoor Arbeitsplatz, wo mit Öl, Benzin, Diesel oder anderen Kraftstoffen gearbeitet wird. Das Oil Pad fängt Kohlenwasserstoffe nachhaltig auf, Regenwasser wird aber abgestoßen! Dank der undurchlässigen Folie auf der Unterseite schützt Oil Pad Outdoor Umwelt und Arbeitsplatz. Das Pad hat eine dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite. Reiß- und trittfest, extrem saugstark ohne auszulaufen! Speziell für den Outdoor-Bereich, z.B. auf dem Feld, im Wald, auf der Straße oder unterwegs.

Schützt das Fahrzeug beim Transport von Geräteschaften mit Verbrennungsmotor vor auslaufenden Betriebsstoffen.

Technische Daten:
Gewicht: 0.37 kg · Herstellerfarbe: Orange · Passend für (Details): Outdoor Felxi · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 80 cm · Weitere technische Daten: Bindet Öl · Kraftstoffe

Hinweis:
Die Entsorgung des Oil Pads beruht auf den Vorschriften für die Entsorgung der aufgenommenen Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 80 cm x 60 cm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
80 cm
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Passend für (Details):
Outdoor Felxi
Marke:
Oil Pad
Farbe:
orange
Gewicht:
0.37 kg
Produkt-Art:
Öl- /Flüssigkeitsbindetuch
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil pad ölbindetücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Oil Pad, 24023, Outdoor Felxi, oil adhesive, oelbindemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,18*
€ 31,70*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,71*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 36,57*
€ 48,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.