Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.20 mm 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562131-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1562131
EAN/GTIN:
     4016139199412
Suchbegriffe:
Kupferdraht
tru components kupferdraht
kupferdraht
Kupferdraht versilbert

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1562131 · Inhalt: 30 m · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert · Produkt-Art: Kupferdraht · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1516012/30

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 m
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1562131
Typ (Hersteller-Typ):
1516012/30
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1.20 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Versilbert
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1562131, 1516012/30, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,45*
€ 26,66*
Lager 102
18
€ 4,00*
ab € 24,82*
€ 27,37*
€ 3,50*
ab € 24,81*
€ 28,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,82734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.