Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs RL31-54/73C/136 Reflexions-Lichtschranke dunkelschaltend, Polarisationsfilter 10 - 30 V/DC 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156213-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RL31-54/73C/136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichttaster
Lichtschranke/Lichttaster Serie RL31

Kompaktes und stabiles Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend,Polarisationsfilter · Reichweite max. (im Freifeld): 9 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): RL31-54/73C/136 · Weitere technische Daten: Reichweite (Referenz): mit Reflektor · Ausgang: 2 x Gegentaktausgang

Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungsschalter optisch, Näherungssensor, Objekterkennungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, optische näherungsschalter, Pepperl & Fuchs, RL31-54/73C/136, lichtschranke, reflexions-lichtschranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,77*
€ 70,24*
Frei Haus
ab € 63,82*
€ 70,25*
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,94*
€ 72,32*
€ 5,90*
ab € 79,94*
€ 84,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1668108
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 6,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1668221
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1668234
ab € 6,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1668247
ab € 7,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1681389
ab € 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1683002
ab € 10,97*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12221-2240750
ab € 11,47*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12221-6140300
ab € 6,02*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12221-6342500
ab € 31,48*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-0140150
ab € 5,75*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-2140150
ab € 6,61*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-6140150
ab € 5,78*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-6140300
ab € 6,35*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-6341500
ab € 21,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.