Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1 mm 14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562129-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1562129
EAN/GTIN:
     4016139199399
Suchbegriffe:
Kupferdraht
tru components kupferdraht
kupferdraht
Kupferdraht versilbert

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1562129 · Inhalt: 14 m · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Versilbert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert · Produkt-Art: Kupferdraht · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1516010/14

Weitere Informationen:
Inhalt:
14 m
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Versilbert
Herst.-Teilenr.:
1562129
Typ (Hersteller-Typ):
1516010/14
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Versilbert
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1562129, 1516010/14, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,75*
€ 16,14*
Lager 102
139
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 16,57*
€ 3,50*
ab € 15,64*
€ 17,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 1,04572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.