Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl & Fuchs ML7-8-H-140-RT/65A/120/143 Reflexions-Lichttaster Hintergrundausblendung, hellschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156194-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     ML7-8-H-140-RT/65A/120/143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichttaster
Reflexions-Lichttaster Serie ML7

Das Gerät ist unempfindlich gegen Fremdeinflüsse.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Hintergrundausblendung,hellschaltend,dunkelschaltend · Lichtaustritt: seitlich · Reichweite max. (im Freifeld): 140 mm · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Typ (Hersteller-Typ): ML7-8-H-140-RT/65A/120/143

Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, Pepperl & Fuchs, ML7-8-H-140-RT/65A/120/143, lichtschranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 132,93*
€ 141,83*
Frei Haus
ab € 134,82*
€ 145,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99-3376-00-04
ab € 6,60*
Sonstiges
Binder
99-3378-00-04
ab € 7,01*
Sonstiges
Lumberg Automation
18213
ab € 10,20*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642
ab € 10,03*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382
ab € 7,41*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.