Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abdeckring Blau ifm Electronic E80375 (Ø x H) 100 mm x 10 mm Passend für Sensoren: Ifm Bauform KT50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561644-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E80375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ifm Electronic
E80375
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Abdeckring

Einfaches Einrasten des Abdeckringes in den Handtaster
Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Zuverlässige, gut sichtbare Kennzeichnung der Funktion

Abdeckring zum Einsetzen in IFM Handtaster der Bauform KT50.

Technische Daten:
Farbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat,ABS · Passend für Sensoren: Ifm Bauform KT50 · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Abdeckring · Typ (Hersteller-Typ): E80375

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 7,42*
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 7,43*
€ 4,45*
ab € 7,67*
€ 8,93*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 10,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
KT5010
ab € 102,43*
Zubehör
ifm electronic
KT5012
ab € 110,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.