Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 32060 Erdkabel NYY-J 5 G 2.50 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561602-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
50 meter erdkabel 5 x 2,5²
erdkabel 5x6
Helukabel 32060 Erdkabel NYY-J 5 G 2.50 mm² Schwarz 50 m

Energie- & Erdkabel PVC

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 14.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel,für Erdverlegung geeignet,Flammwidrig,runder Leiter,eindrähtig · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: VDE, EAC · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Paarverseilt (Teil 2): Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne HeluKabel-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel | für Erdverlegung geeignet | Flammwidrig | runder Leiter | eindrähtig
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Paarverseilt (Teil 2):
Nein
Herst.-Teilenr.:
32060
Typ (Hersteller-Typ):
NYY-J
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
14.50 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
VDE|ツ| EAC
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m, Helukabel, 32060, erdkabel, erdleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,9864* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,48*
€ 150,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,34*
€ 149,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,55*
€ 141,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,90*
€ 136,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,32*
€ 118,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.