Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-3376-00-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gerade Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156146-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3376-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 99-3376-00-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Buchse, gerade Polzahl: 4 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder M8, Schraubverschluss, gerade

Das hochwertige Original von Binder®. Vorgesehen zum Anschluss von Näherungssensoren. Mit Verriegelung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kontaktmaterial: Gold · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
99-3376-00-04
Typ (Hersteller-Typ):
99-3376-00-04
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
30 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
3.5 mm
Kontaktmaterial:
Gold
Gehäuse-Material:
PA
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,54*
€ 9,29*
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,54*
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 10,64*
€ 5,46*
ab € 7,60*
€ 10,72*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3363-00-04
ab € 8,30*
Zubehör
Binder
99-3383-00-04
ab € 5,78*
Zubehör
Binder
09 3391 86 04
ab € 6,23*
Zubehör
Binder
09 3421 82 04
ab € 8,15*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 3421 81 04
ab € 6,64*
Zubehör
Binder
09-3391-00-04
ab € 4,09*
Zubehör
Binder
09-3389-00-04
ab € 2,00*
Zubehör
Binder
09-3415-00-04
ab € 2,04*
Zubehör
Binder
99-3391-282-04
ab € 3,91*
Zubehör
Binder
09-3391-81-04
ab € 3,78*
Zubehör
Binder
99 3383 00 04
ab € 12,27*
Zubehör
Binder
99-3363-100-04
ab € 14,21*
Zubehör
Binder
99-3383-100-04
ab € 7,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.