Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Jalousieaktor HmIP-FBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561425-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151398A0A
EAN/GTIN:
     4047976513987
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Homematic IP Funk Jalousieaktor HmIP-FBL

Homematic IP Jalousieaktor – Unterputz

Aktor zur automatisierten Steuerung von Jalousien, Raffstores, Rollläden
Ermöglicht die exakte Einstellung der Lamellenposition
Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils

Der Homematic IP Unterputz-Jalousieaktor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die automatisierte Steuerung von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren.

Der kleine Aktor wird hierfür in die Unterputzdose montiert und mit dem vorhandenen Rohrmotor verkabelt. Nach der Inbetriebnahme können individuelle Wochenprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So wird die Jalousie beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren.

Der Jalousieaktor zeichnet sich besonders durch die exakt einstellbare Lamellenposition von Raffstores und Jalousien aus. Zudem ist ein Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Geräten möglich.

Erst einmal montiert, lässt sich der Schattenspender per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder ganz klassisch über zwei Taster bedienen, die mit schraublosen Klemmen angeschlossen werden.

Dank der geringen Standby-Leistungsaufnahme von maximal 0,2 Watt, muss man sich über die laufenden Energiekosten keine Gedanken machen.

Ausstattung:
Bedienung per Sprache · Unterputzaktor zum Steuern von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen · Ermöglicht eine exakte Einstellung der Lamellenposition bei Raffstores oder Jalousien · Komfortable Bedienung über App oder Fernbedienung · Individuelle Wochenprofile ermöglichen zeitgesteuertes Schalten · Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und untergang · Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz möglich · Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt · Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren · Anschluss von zwei Tastern über schraublose Klemmen für lokale Bedienung · Kompakte Bauform zur Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 180 m · Schaltleistung (max.): 500 VA · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 2.2 A max. · Leistungsaufnahme (Ruhebetrieb): 0.2 W · Relais: 1 x Wechsler, 1 x Schließer

Lieferumfang:
Homematic IP Jalousieaktor · Anleitung.

Hinweis:
Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 33 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
41 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Unterputz
Reichweite max. (im Freifeld):
180 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
500 VA
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Produkt-Art:
Jalousieaktor
Weitere Suchbegriffe: homematic ip jalousieaktor, jalousieaktor, Homematic IP, 151398A0A, HmIP-FBL, Hausautomation, Funk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,15*
€ 66,90*
€ 5,00*
ab € 52,24*
€ 67,02*
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 68,25*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 54,44*
€ 69,84*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 73,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.