Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1561322-BP Herst.-Nr.: RF4683966 EAN/GTIN: 4016139198231 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Apple Lightning Anschlusskabel für Apple iPod/iPad/iPhone 3 m
Renkforce Apple Lightning Anschlusskabel für Apple iPod/iPad/iPhone 3 m
Zum Laden und Synchronisieren von iPad, iPod und iPhone mit Lightning-Anschluss Ideal als Zweit- oder Ersatzkabel Elegantes und robustes Aluminiumgehäuse Hochwertig mit Stoffummantelung
Apple Lightning Kabel zum Synchronisieren und Laden Ihres iPods/iPads/iPhones mit dem Apple-Lightning-Anschluss.
Robuster Aluminiumstecker Der elegante Aluminiumstecker sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung.
Stoffummantelung Die wertige Ummantelung aus Stoff schützt wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse.
Beidseitig verwendbarer Lightning-Stecker Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der Lightning-Stecker ist beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.
Lade-Kabel kann man nie genug haben: Auf dem Sofa, im Arbeitszimmer oder Unterwegs. Ein Zweit,- oder Ersatzkabel ist selten zu Hand. Sorgen Sie vor. Das Renkforce Lightning Kabel passt in jede Jacken- oder Hosentasche.
Sicher aus der Buchse Lösen Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Kupfer "inside" Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigem Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsgeschwindigkeit Ihrer Daten.
Zertifiziert mit "Made for iPod/iPhone/iPad" „Made for iPod / iPhone / iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Produkt speziell zur Verwendung mit dem iPod, iPhone bzw. iPad konstruiert wurde. Dieses Logo garantiert die Kompatibilität zu den entsprechenden Apple Produkten. Diese Produkte wurden von Apple lizensiert und entsprechen deren hohen Qualitätss
Ausstattung: Lightning ist beidseitig verwendbar. Das Kabel kann also nicht falsch eingesteckt werden.
Technische Daten: AWG: 30 · Anschluss-Typ: Apple Dock,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: gesleeved · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod · Passend für Apple-Modell: iPhone 5,iPhone 5C,iPhone 5S,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone SE (1.Generation),iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone X,iPhone XR,iPhone XS,iPhone XS Max,iPad 4,iPad mini,iPad mini Retina (2013),iPad mini 3,iPad mini 4,iPad Air,iPad Air 2,iPad Pro 9.7,iPad Pro 12.9,iPod nano 7. Gen,iPod touch 5. Gen,iPad Air 10.5,iPad mini (5. Generation),iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Gewebe-Mantel
Hinweis: MFI Produkte sind von Apple lizensiert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Art: | Datenkabel | Ladekabel | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Dunkelgrau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Apple Lightning-Stecker | Passend für Apple-Modell: | iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | iPhone SE (1.Generation) | Passend für Apple-Gerätetyp: | iPad | iPhone | iPod | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Apple iPad/iPhone/iPod | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | gesleeved | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Apple Dock | USB | AWG: | 30 | Produkt-Art: | Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04016139198231, Renkforce, RF4683966, nylon kabel, nylon lightning kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,41* | € 20,92* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,55* | € 20,93* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 5,95* | ab € 16,89* | € 23,46* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 24,71* | € 33,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|