Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm Instax Mini 9 Sofortbildkamera Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561307-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16550784
EAN/GTIN:
     4547410349467
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Fujifilm Instax Mini 9 Flamingopink

Die instax mini 9 bietet so viel: stylische Farben, tolle Zusatzfeatures wie den Selfie-Spiegel und die Selfie-Linse sowie eine praktische Handschlaufe. Und das alles im handlichen, anschmiegsamen Desig – einfach perfekt für deine nächsten Sofortbild-Safaris.

Ausstattung:
Blitz zur optimalen Ausleuchtung:
Alles perfekt im Bild – mit dem integrierten Blitz der instax mini 9 ist die optimale Ausleuchtung deiner Motive immer sichergestellt.

Manuelle Belichtungseinstellung:
Hier stellst du deine instax mini 9 auf die bestehenden Lichtverhältnisse ein und erzielst so drinnen und draußen richtig schöne Ergebnisse.

High-Key Aufnahmefunktion:
Die High-Key-Aufnahmefunktion deiner instax mini 9 ermöglicht dir einen ganz besonders tollen Effekt: ganz helle und weiche Hintergründe.

Fujinon-Objektiv:
Das Fujinon-Objektiv der instax mini 9 sorgt zuverlässig dafür, dass alle Details deiner Motive perfekt eingefangen werden – für wirklich beeindruckende Ergebnisse.

Bildzählwerk:
Wann brauchst du einen neuen Film? Am Bildzählwerk kannst du ganz einfach ablesen, wie viele coole Bilder du noch shooten kannst.

Integrierter Selfie-Spiegel und Selfie-Linse:
Mit dem integrierten Selfie-Spiegel und der im Lieferumfang enthaltenen Selfie-Linse setzt du dich bei deinen Selfies perfekt in Szene.

Handschlaufe:
Alles im Griff - mit der im Lieferumfang enthaltenen Handschlaufe. Das süße Pünktchen-Design und die stylischen Lederelemente lassen dich bei jeder Fotosafari top aussehen.

Technische Daten:
Farbe: Pink · Gewicht: 307 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 118.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68.2 mm

Lieferumfang:
Kamera,2 AA Batterien,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Pink
Produktabmessung, Tiefe:
68.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
118.3 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
1c. Marke:
Fujifilm
Farbe:
pink
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
307 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: 4547410349467, Fujifilm, 16550784, Instax Mini 9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,06*
€ 61,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 57,79*
€ 63,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 69,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,79*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cullmann
98820
ab € 13,95*
Sonstiges
Fujifilm
16386016
ab € 11,25*
Sonstiges
Fujifilm
1006805
ab € 7,08*
Sonstiges
Fujifilm
70100139392
ab € 4,79*
Sonstiges
Fujifilm
70100137913
ab € 7,85*
Sonstiges
Fujifilm
16581836
ab € 7,12*
Sonstiges
Fujifilm
16537043
ab € 6,77*
Sonstiges
Fujifilm
1006798
ab € 8,81*
Sonstiges
Fujifilm
70100133818
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.