Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm Square WW1 Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561302-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     70100139612
EAN/GTIN:
     4547410348613
Suchbegriffe:
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Sofortbildfilm
fujifilm sofortbild-film
Instax Square Film

Für 10 Ausdrucke
Sofortbild im Quadrat

Sofortbild-Erlebnis zum Quadrat – der instax square Film liefert Sofortbilder im quadratischen Format. Im Squareformat erhalten deine Portraits oder Landschaftsaufnahmen eine ganz eigene Bildsprache. Der instax square Film ist nur für die instax SQ10 Sofortbildkamera geeignet.

Ausstattung:
Verwendbar für: Instax SQ10
Lichtempfindlichkeit: ISO 800/30°
Farbtemperatur: Tageslicht (5500k)
Gewährleistete Bildqualitität im Temperaturbereich: 5° bis 40°C
Sichtbares Filmformat: 62 x 62 mm (H x B)
Filmformat (brutto): 86 x 72 mm (H x B)
Anzahl Bilder pro Kassette: 10
Abmessungen Filmkassette in mm (B x H x T): 85 x 99x 20
Gewicht Filmkassette in g: 78
Erhältliche Verpackungsgrößen: Einzelpack für 10 Aufnahmen.

Technische Daten:
Passend für (Details): Instax Square SQ10 · Produkt-Art: Sofortbild-Film

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Instax Square SQ10
1c. Marke:
Fujifilm
Produkt-Art:
Sofortbild-Film
Weitere Suchbegriffe: 4547410348613, Fujifilm, 70100139612, Square WW1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,98*
€ 11,64*
€ 4,90*
ab € 10,78*
€ 13,54*
€ 4,49*
ab € 13,68*
€ 16,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujifilm
16386016
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.