Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini 9 Sofortbildkamera Eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561299-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16550693
EAN/GTIN:
     4547410349474
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
Sofortbild-Kamera
fujifilm aufsteckblitz
Fujifilm Instax Mini 9 Eisblau

Die instax mini 9 bietet so viel: stylische Farben, tolle Zusatzfeatures wie den Selfie-Spiegel und die Selfie-Linse sowie eine praktische Handschlaufe. Und das alles im handlichen, anschmiegsamen Desig – einfach perfekt für deine nächsten Sofortbild-Safaris.

Ausstattung:
Blitz zur optimalen Ausleuchtung:
Alles perfekt im Bild – mit dem integrierten Blitz der instax mini 9 ist die optimale Ausleuchtung deiner Motive immer sichergestellt.

Manuelle Belichtungseinstellung:
Hier stellst du deine instax mini 9 auf die bestehenden Lichtverhältnisse ein und erzielst so drinnen und draußen richtig schöne Ergebnisse.

High-Key Aufnahmefunktion:
Die High-Key-Aufnahmefunktion deiner instax mini 9 ermöglicht dir einen ganz besonders tollen Effekt: ganz helle und weiche Hintergründe.

Fujinon-Objektiv:
Das Fujinon-Objektiv der instax mini 9 sorgt zuverlässig dafür, dass alle Details deiner Motive perfekt eingefangen werden – für wirklich beeindruckende Ergebnisse.

Bildzählwerk:
Wann brauchst du einen neuen Film? Am Bildzählwerk kannst du ganz einfach ablesen, wie viele coole Bilder du noch shooten kannst.

Integrierter Selfie-Spiegel und Selfie-Linse:
Mit dem integrierten Selfie-Spiegel und der im Lieferumfang enthaltenen Selfie-Linse setzt du dich bei deinen Selfies perfekt in Szene.

Handschlaufe:
Alles im Griff - mit der im Lieferumfang enthaltenen Handschlaufe. Das süße Pünktchen-Design und die stylischen Lederelemente lassen dich bei jeder Fotosafari top aussehen.

Technische Daten:
Farbe: Eisblau · Gewicht: 307 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 118.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68.2 mm

Lieferumfang:
Kamera,2 AA Batterien,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Eisblau
Produktabmessung, Tiefe:
68.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
118.3 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Gewicht:
307 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: aufsteckblitz, 4547410349474, Fujifilm, 16550693, Instax Mini 9
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,80*
€ 53,55*
€ 4,90*
€ 54,20*
€ 3,50*
€ 54,33*
€ 5,95*
€ 57,75*
Lager 102
€ 4,00*
€ 58,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujifilm
16550564
ab € 60,50*
Ähnlich
Fujifilm
1006854
ab € 56,04*
Ähnlich
Fujifilm
16423981
ab € 94,27*
Ähnlich
Fujifilm
INS MINI 90 NC
ab € 89,83*
Ähnlich
Fujifilm
16581410
ab € 101,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.