Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L78M12CV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156072-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78M12CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
STMicroelectronics L78M12CV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 500 mA

Spannungsregler/Schaltregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 12 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Spannungsregler - Linear · Rückfallspannung U(d): 2 V · Spannungseingang max.: 35 V · Stromausgang: 500 mA · Typ (Hersteller-Typ): L78M12CV

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Ausgabetyp:
Fest
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
L78M12CV
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannung (min.):
12 V
Stromausgang:
500 mA
Rückfallspannung U(d):
2 V
Spannungseingang max.:
35 V
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L78M12CV, 298-8609, 497-1464-5-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,68*
Lager 102
775
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,69*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,11*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 45,11*
€ 59,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.