Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor-Modul Digilent 410-333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560581-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Pmod DPG1 Differenzdruckmessemodul

Das Pmod DPG1 von Digilent ist ein Differenzdruckmessmodul. Mittels des piezoresistiven Druckaufnehmers MP3V5010DP von NXP und des 12-Bit-Analog/Digital-Wandlers ADCS7476 von Texas Instruments können Sie erfassen, wenn eine Druckänderung zwischen den beiden Anschlüssen entsteht und anschließend digitale Information an Ihre Hauptplatine übertragen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor-Modul · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 3.175 cm · Produktabmessung, Höhe: 3 cm · Spannungseingang max.: 3.3 V · Spannungseingang min.: 2.7 V · Tool-Typ: Expansion-Board,Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): 410-333

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Motor-Controller, Motorsteuerungen, differenzdrucksensor, Digilent, 410-333, 1286-1157-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 26,43*
€ 29,66*
€ 5,95*
ab € 26,84*
€ 30,12*
€ 4,00*
ab € 33,28*
€ 37,04*
Lager 102
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 38,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.