Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor-Modul Digilent 410-347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560580-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
410-347
1286-1153-ND
Micro-prozessor
Pmod HYGRO mit digitaler Temperatur- und Feuchtemessung

Das Pmod HYGRO ist ein Sensor für relative Luftfeuchte mit integriertem Temperatursensor für hochgenaue Messungen bei geringer Leistungsaufnahme. Mit dem HDC1080 von Texas Instruments bestimmen Sie die relative Luftfeuchte der Umgebung mit einer Auflösung von bis zu 14 Bit. Das Pmod HYGROist so konzipiert, dass es die relative Luftfeuchtigkeit und die Umgebungstemperatur auf Anfrage durch das Host-Board digital übermittelt. Bis zu 14 Bit Auflösung jedes Sensors können dank verlängerter Messzeiten aufgenommen werden. Ein resistives Heizelement kann aktiviert werden, um den Sensor zu testen oder um Kondensation, die sich auf dem Sensor bei Betrieb in hoher Luftfeuchtigkeit sammelt, auszutreiben.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor-Modul · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 3.175 cm · Produktabmessung, Höhe: 2 cm · Spannungseingang max.: 5.5 V · Spannungseingang min.: 2.7 V · Tool-Typ: Expansion-Board,Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): 410-347

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,75*
€ 17,88*
€ 4,00*
ab € 16,90*
€ 21,73*
€ 6,95*
ab € 18,85*
€ 21,80*
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 22,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.